Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop-Messstab 1,07-5m mEssfix Nedo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teleskop-Messstab 1,07-5m mEssfix Nedo
Teleskop-Messstab 1,07-5m mEssfix Nedo
Artikel-Nr.:
     4012-176058
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     F580111
EAN/GTIN:
     4016054012896
Suchbegriffe:
Teleskopmaßstab
Teleskopmessstab
teleskopmaßstab nedo
teleskopmaßstab
Teleskop-Messstab mEssfix

Ausführung: Aus eloxiertem Aluminium. Die jeweilige Auszugslänge ist analog an einem Sichtfenster ablesbar. Robustes, eingebautes Messband mit mm-Teilung und überdimensionierter Aufwickelvorrichtung für extreme Beanspruchung.

Anwendung: Für senkrechte und waagerechte Messungen im Baubereich.

Weitere Informationen:
Messbereich (min.):
1,07 m
Messbereich (max.):
5 m
Messgenauigkeit (±):
1 mm
Markenname:
Nedo
Herstellername:
Nedo GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
F580111
Ursprungsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: teleskopmaßstab 1120 - 5000 mm, 47060500, Arbeitsstahllineal, Arbeitsstahllineale, biegsame, Geodäsiemaßstab, Geodäsiemaßstäbe, Gliedermaßstab, Gliedermaßstäbe, halbstarre, Holzgliedermaßstab, Holzgliedermaßstäbe, Kontrollstahallineale, Kontrollstahllineal, Längenmessgerät, Leichtmetallgliedermaßstab, Leichtmetallgliedermaßstäbe, Leichtmetallmaßstab, Leichtmetallmaßstäbe, Lineal, Lineale, Maßstab, Maßstäbe, Mess-, Messstab, Meßstab, Nedo, Präzisionsmaßstab, Präzisionsmaßstäbe, Prüfwerkzeug, QR4029636, Schwundmaß, Schwundmaße, Schwundmaßstab, Schwundmaßstäbe, Stahllineal, Stahllineale, Stahlmaßstab, Stahlmaßstäbe, starre, Teleskop-Messstab, Werkstattmaßstab, Werkstattmaßstäbe, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zollstab, Zollstäbe, Zollstock, Zollstöcke
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 201,50*
€ 228,35*
Lager 4012
22
Frei Haus
ab € 207,42*
€ 230,06*
3 Tage
19
Frei Haus
ab € 207,33*
€ 230,07*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 208,00*
€ 230,67*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 207,03*
€ 231,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,06*
€ 273,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,62*
€ 268,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,92*
€ 261,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,83*
€ 255,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,42*
€ 246,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nedo
F380112
ab € 165,07*
Ähnlich
Nedo
F480111
ab € 184,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.