Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop-Messstab 1,07-5m mEssfix Nedo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teleskop-Messstab 1,07-5m mEssfix Nedo
Teleskop-Messstab 1,07-5m mEssfix Nedo
Artikel-Nr.:
     6C8MS-176058
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     F580111
EAN/GTIN:
     4016054012896
Suchbegriffe:
Teleskopmaßstab
Teleskopmessstab
teleskopmaßstab nedo
teleskopmaßstab
Teleskop-Messstab mEssfix

Ausführung: Aus eloxiertem Aluminium. Die jeweilige Auszugslänge ist analog an einem Sichtfenster ablesbar. Robustes, eingebautes Messband mit mm-Teilung und überdimensionierter Aufwickelvorrichtung für extreme Beanspruchung.

Anwendung: Für senkrechte und waagerechte Messungen im Baubereich.

Weitere Informationen:
Messbereich (min.):
1,07 m
Messbereich (max.):
5 m
Messgenauigkeit (±):
1 mm
Markenname:
Nedo
Herstellername:
Nedo GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
F580111
Ursprungsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: teleskopmaßstab 1120 - 5000 mm, 47060500, Arbeitsstahllineal, Arbeitsstahllineale, biegsame, Geodäsiemaßstab, Geodäsiemaßstäbe, Gliedermaßstab, Gliedermaßstäbe, halbstarre, Holzgliedermaßstab, Holzgliedermaßstäbe, Kontrollstahallineale, Kontrollstahllineal, Längenmessgerät, Leichtmetallgliedermaßstab, Leichtmetallgliedermaßstäbe, Leichtmetallmaßstab, Leichtmetallmaßstäbe, Lineal, Lineale, Maßstab, Maßstäbe, Mess-, Messstab, Meßstab, Nedo, Präzisionsmaßstab, Präzisionsmaßstäbe, Prüfwerkzeug, QR4029636, Schwundmaß, Schwundmaße, Schwundmaßstab, Schwundmaßstäbe, Stahllineal, Stahllineale, Stahlmaßstab, Stahlmaßstäbe, starre, Teleskop-Messstab, Werkstattmaßstab, Werkstattmaßstäbe, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zollstab, Zollstäbe, Zollstock, Zollstöcke
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,93*
€ 228,48*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,56*
€ 228,49*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 206,94*
€ 229,08*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 208,11*
€ 230,01*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,20*
€ 231,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,73*
€ 275,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,73*
€ 267,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 222,48*
€ 264,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,12*
€ 257,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 213,95*
€ 254,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 211,81*
€ 252,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,53*
€ 248,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,20*
€ 240,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nedo
F380113
ab € 219,38*
Ähnlich
Nedo
F580151
ab € 328,44*
Ähnlich
Nedo
583131
ab € 427,95*
Ähnlich
Nedo
F380112
ab € 165,26*
Ähnlich
Nedo
F480111
ab € 184,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.