Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle 800kg 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle 800kg 200mm
Bockrolle 800kg 200mm
Artikel-Nr.:
     4012-193069
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L610.B90.200
EAN/GTIN:
     4021885104498
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
bockrollen 200 mm
schwerlastrolle
Schwerlastrolle, Bockrolle, Radkörper: Aluminium

Gehäuse: Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: Guss-Polyurethan, 95 ± 3 Shore A
Radkörper: Aluminium
Lager: Kugellager
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
L610.B90.200
a:
200 mm
c:
50 mm
e:
245 mm
g:
135 x 110 mm
h:
104 x 78 mm
k:
11 mm
f:
800 kg
Herstellerartikelnummer:
L610.B90.200
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: 30223107, Bockrollen, Lenkrollen, Polyurethanräder, Räder, Rollen
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 38,14*
€ 47,38*
1 Tag
11
1
€ 5,45*
ab € 38,52*
€ 47,49*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 39,36*
€ 48,59*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 39,81*
€ 48,85*
2 Tage
11
1
€ 4,99*
ab € 40,87*
€ 50,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LB510.B90.100
ab € 16,51*
Ähnlich
BS Rollen
LB510.B90.125
ab € 20,03*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.160
ab € 25,89*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.080
ab € 13,25*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.250
ab € 62,09*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.100
ab € 16,18*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.202
ab € 31,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.