Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenbandmaß TOP CONVE 2mx13 mm Tajima


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenbandmaß TOP CONVE 2mx13 mm Tajima
Taschenbandmaß TOP CONVE 2mx13 mm Tajima
Artikel-Nr.:
     4012-193244
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     TOP20MY
EAN/GTIN:
     4975364011558
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 2 m 13 mm
taschenbandmass
Taschenbandmaß TOP CONVE

Ausführung: Band mit durchgehender mm-Teilung, in schwarzem, robustem Kunststoffgehäuse. Automatischer Bandrücklauf mit Stopptaste und Gürtelclip. Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse II.
Weitere Informationen:
Bandlänge:
2 m
Bandbreite:
13 mm
Teilung:
mm/cm
Bandmaterial:
Stahl
Bandfarbe:
gelb
Hakentyp:
Einseitiger Haken
Gehäusematerial:
Kunststoff
EG-Genauigkeitsklasse:
II
Markenname:
TAJIMA
Herstellername:
Tajima
Herstellerartikelnummer:
TOP20MY
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmaß 2m, 47580002, Taschenbandmass
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
261
20
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 4,75*
Lager 4012
261
1
€ 6,90*
ab € 3,64*
€ 5,27*
2 Tage
261
1
€ 7,90*
ab € 3,66*
€ 5,28*
3 Tage
222
1
€ 4,79*
ab € 3,75*
€ 5,38*
5 Tage
4
1
€ 4,50*
ab € 3,75*
€ 5,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.