Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennvorrichtung 30-200 mm Kukko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennvorrichtung 30-200 mm Kukko
Trennvorrichtung 30-200 mm Kukko
Artikel-Nr.:
     4012-194065
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     44666
EAN/GTIN:
     4021176007378
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Trennvorrichtung

Ausführung: Mit versenkten Muttern.

Anwendung: Zum Abziehen von Kugellagern, Rollenlagern, Innenringen und anderen bündig aufsitzenden Teilen in Kfz-Bereich, Landwirtschaft und Industrie.

Hinweis: Zur Verwendung mit der passenden Abziehvorrichtung (Bestell-Nr. 6929).

Weitere Informationen:
Modell:
44666
für Abziehvorrichtung:
44669
Spannweite:
30–200 mm
Seitenbolzenabstand:
200 mm
Markenname:
KUKKO
Herstellername:
Kleinbongartz & Kaiser oHG
Herstellerartikelnummer:
44666
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 398,95*
€ 440,62*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 402,63*
€ 441,05*
Lager 4012
2
Frei Haus
ab € 411,86*
€ 454,26*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 401,52*
€ 454,26*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 416,86*
€ 458,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,26*
€ 540,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,46*
€ 536,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,27*
€ 508,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,07*
€ 502,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,86*
€ 490,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
15-1
ab € 53,61*
Ähnlich
Kukko
15-2
ab € 82,80*
Ähnlich
Kukko
15-3
ab € 137,10*
Ähnlich
Kukko
15-5
ab € 585,37*
Ähnlich
Kukko
15-0
ab € 41,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.