Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC Werkzeughalter VDI 30 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NC Werkzeughalter VDI 30 rot
NC Werkzeughalter VDI 30 rot
NC Werkzeughalter VDI 30 rot
NC Werkzeughalter VDI 30 rot
NC Werkzeughalter VDI 30 rot
Artikel-Nr.:
     4012-194087
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     12887000
EAN/GTIN:
     7612269042641
Suchbegriffe:
CNC-Werkzeugaufnahmeträger
CNC-Werkzeugträger
Wendeplattenbohrerhalter
Werkzeugträger CNC-Schrank
Werkzeughalter VDI

Beliebig kombinieren
Mit diesem System sind verschiedene Ausführungen für die unterschiedlichen Werkzeuge erhältlich und können nach Bedarf montiert werden.
Ausführung
Material: hochwertiger Kunststoff.
Farbe: rot.
Anwendung
Die Halter werden verschraubt oder mittels Klappverschluss befestigt.

Weitere Informationen:
Ausführung:
VDI 30 zylindrisch
Breite:
65,6 mm
Höhe:
69,5 mm
Konus-Ø oben:
30,5 mm
Anzahl Werkzeuge pro Halter:
1
Belegungsmuster:
B
Made in Germany:
nein
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 5,42*
€ 8,08*
€ 5,00*
ab € 6,37*
€ 9,19*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,19*
€ 9,35*
Lager 4012
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 13,71*
€ 19,39*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,26*
€ 22,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.