Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt 5 Stück T 127 D Bosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stichsägeblatt 5 Stück T 127 D Bosch
Stichsägeblatt 5 Stück T 127 D Bosch
Stichsägeblatt 5 Stück T 127 D Bosch
Artikel-Nr.:
     4012-197027
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608631017
EAN/GTIN:
     3165140007313
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt für Metall, gerader, feiner Schnitt

Produkteigenschaften:
• Passend für: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool


Einsatzbereich: dünne bis starke Bleche, Rohre und Profule (Ø <30 mm).
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
100 mm
Zahnteilung:
3 mm
Inhalt:
5 Stück
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608631017
Ursprungsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: Stichsägeblatt-Set, Stichsägeblatt-Sortiment, Säbelsägeblatt, Tigersägeblatt, bosch säbelsägeblätter metall, stichsägeblatt satz, stichsägeblatt-set bosch, 27360075, BOSCH, Bosch, einzeln, Ersatzstichsägeblatt, für, Metall, Metall-Stichsägeblatt, QR5137347, Sägeblatt, Sägeblätter, Stichsägeblätter
Angebote (51)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,97*
€ 5,81*
2 Tage
235
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,11*
€ 6,17*
37 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,54*
€ 6,46*
Lager 4012
235
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,00*
€ 6,46*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,03*
€ 6,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 630 665
ab € 15,69*
Zubehör
Bosch
2608631012
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.