Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 118 G Basic for Metal, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     721-01874522
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608631012
EAN/GTIN:
     3165140007283
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 118 G Basic for Metal Stichsägeblatt macht gerade Schnitte in Metall. Die gefrästen, gewellten Zähne sind ideal für Schnitte ohne besondere Anforderungen. Das Blatt aus hochwertigem gehärtetem Hochgeschwindigkeitsstahl ist zum Schneiden von nicht perforierten Metallblechen mit Standard-Stärke geeignet. Die sehr feine Zahnteilung des Blatts (0,7 mm) ermöglicht es, sehr dünne massive Metallbleche mit einer Dicke von 0,5-1,5 mm zu schneiden.
Weitere Informationen:
Bleche, von [mm]:
0.5
Bleche bis [mm]:
1.5
Bleche [mm]:
0.5-1.5
Werkstoff:
HSS
Zahnausführung:
gewellt, gefräst
Gesamtlänge [mm]:
92
Zahnteilung [mm]:
0.7
Einsatzbereiche:
Sehr dünne Bleche (0.5-1.5 mm)
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
0.5
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
1.5
Progressiv:
nein
Räumstellung:
nein
Typ:
T 118 G
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
nein
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
nein
Riff:
nein
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
nein
Freiwinkel:
nein
Raspel:
nein
Vorteil HL (kurz):
Schnitte in massivem Metall
Leistungsbeschreibung:
Schnitte in Metall
(Version) Key RTB:
Gefräste, gewellte Zähne sind ideal für Schnitte ohne besondere Anforderungen
Spezifisches RTB1:
Blatt aus hochwertigem gehärtetem HSS ist zum Schneiden von nicht perforierten Metallblechen geeignet
Spezifisches RTB2:
Sehr feine Zahnteilung (0.7 mm) schneidet sehr dünne massive Metallbleche mit einer Dicke von 0.5-1.5 mm
Material:
Stahlbleche
Produkttext, ZB grau:
<b>T 118 G</b> | HSS, gewellt, gefräst | Sehr dünne Bleche (0.5-1.5 mm)
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Gesamtlänge:
92 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Zahnabstand:
0.7 mm
Geeignet für Keramik:
false
Bruttogewicht:
0,032 kg
Nettogewicht:
0,032 kg
Volumen:
0,041 dm3
Abmessung Länge:
170 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
3 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch stichsägeblätter, stichsägeblatt-set, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,93*
€ 4,67*
2 Tage
136
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,92*
€ 4,88*
2 Tage
136
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,84*
€ 4,98*
6 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,83*
€ 5,00*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,29*
€ 5,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3,93* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 630 665
ab € 14,72*
Zubehör
Bosch
2608631017
ab € 1,046*
Zubehör
Bosch
2608630058
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.