Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenschlüssel 30 mm umschalt. Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ratschenschlüssel 30 mm umschalt. Hazet
Ratschenschlüssel 30 mm umschalt. Hazet
Artikel-Nr.:
     4012-199373
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     606-30
EAN/GTIN:
     4000896150991
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar, Hazet

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Exakt verzahnter Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 5°. Der Ratschenkopf ist um 13° abgewinkelt, Maulstellung 15°.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
30 mm
Maulstärke:
15,2 mm
Ringstärke:
17,3 mm
Rückschwenkwinkel:
5 °
Gesamtlänge:
402,5 mm
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
606-30
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
37
€ 5,90*
ab € 58,08*
€ 68,55*
3 Tage
14
€ 4,79*
ab € 58,08*
€ 68,56*
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 58,50*
€ 69,56*
2 Tage
14
€ 4,95*
ab € 59,37*
€ 70,22*
3 Tage
11
€ 5,99*
ab € 61,67*
€ 73,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.