Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulringratschenschlüssel 606 SW 30mm L.402,5mm umschaltbar,Rings.15Grad HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-917509
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     606-30
EAN/GTIN:
     4000896150991
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
mit Umschaltung · CV-Stahl · verchromt · Maul 15° abgewinkelt · Ringseite um 13° abgewinkelt · feinverzahnt 72 Zähne (SW 8 und 9, 60 Zähne) Weitere technische Eigenschaften: · Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
30 mm
Länge:
402,5 mm
Zähne:
72
Ausführung:
umschaltbar, Ringseite 13 °
Marke:
HAZET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
€ 5,90*
ab € 58,08*
€ 68,55*
3 Tage
14
€ 4,79*
ab € 58,08*
€ 68,56*
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 58,50*
€ 69,56*
Lager 4757
14
€ 4,95*
ab € 59,37*
€ 70,22*
3 Tage
11
€ 5,99*
ab € 61,67*
€ 73,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.