Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-199378 Herst.-Nr.: 606/5 EAN/GTIN: 4000896177998 |
| |
|
| | |
| Maulschlüssel mit Ringratsche im Satz, umschaltbar, Hazet
Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Exakt verzahnter Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 5°. Der Ratschenkopf ist um 13° abgewinkelt, Maulstellung 15°. Lieferung im Karton. Weitere Informationen: | | Anzahl: | 5-teilig | Inhalt: | 8; 10; 13; 17; 19 mm | Markenname: | HAZET | Herstellername: | Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 606/5 | Ursprungsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz, Ratschenringmaulschlüssel Satz, Ratschenringmaulschlüsselsatz, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel-Sätze, ringmaulschlüssel abgewinkelt 8 mm, ratschen ringmaulschlüssel satz, ratschenringmaulschlüssel satz hazet, 57940500, Maulschlüssel, ratsche, ratschenschlüsselsatz |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 68,67* | € 79,92* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 68,19* | € 79,94* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 68,22* | € 79,98* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 70,30* | € 84,17* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 74,12* | € 86,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|