Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktscheibe XP-WL 152x25,4 mm 11S-fine 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompaktscheibe XP-WL 152x25,4 mm 11S-fine 3M
Kompaktscheibe XP-WL 152x25,4 mm 11S-fine 3M
Artikel-Nr.:
     4012-199492
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000046242
EAN/GTIN:
     0048011603155
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
grobreinigungsscheibe 3m
Finish- und Entgratscheibe Scotch-Brite™ XP-WL

Ausführung: Gewickelte Faservliesscheibe, mit harzgebundenem Silicium-Carbid.



Sehr feste Konstruktion für sehr hohe Kantenfestigkeit, Schneidleistung und Standzeit.
Universell einsetzbar für Entgratarbeiten. Einfache Bearbeitung auch von konturierten Werkstücken.
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
152 mm
Bohrungs-Ø:
25,4 mm
Härte:
11S
Feinheitsgrad:
fein
Markenname:
3M
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
7000046242
Ursprungsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: grobreinigungsscheibe, Kompaktscheibe
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,70*
€ 93,12*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 75,46*
€ 93,14*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 77,46*
€ 95,52*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,18*
€ 96,39*
4 Tage
1
€ 4,30*
ab € 78,96*
€ 99,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,12*
€ 110,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,90*
€ 110,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,23*
€ 104,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.