| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-199737 Herst.-Nr.: 04341-00002-00 EAN/GTIN: 4042448901316 |
| |
|
| | |
| Krepp-Klebeband Ausführung: Schwach gekrepptes Papier mit Naturkautschukkleber. Temperaturbeständig bis 140 °C. Reiß- und rückstandsfrei abziehbar, Nassschlifffest und sehr gut haftend auf Lack und Füllern. Anwendung: Zum Abdecken bei Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung. Weitere Informationen: | | Breite: | 19 mm | Länge: | 50 m | Farbe: | hellbraun | Herstellerartikelnummer: | 04341-00002-00 | Herstellername: | tesa SE | Markenname: | tesa | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa abdeckband 19 mm x 50m, abdeckband tesa, abdeckband, 98130700, Krepp, Tesa |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 16 | | € 6,90* | ab € 2,75* | € 3,65* | | | | | | 17 Tage | | | 16 | | € 5,87* | ab € 2,75* | € 3,68* | | | | | 4 Tage | | | 16 | | € 4,79* | ab € 2,87* | € 3,81* | | | | | 2 Tage | | | 32 | | Frei Haus | ab € 2,73* | € 3,89* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,80* | € 4,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,055* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück | Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 58,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|