Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel DIN 837B 18 x19 mm Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelringschlüssel DIN 837B 18 x19 mm Hazet
Doppelringschlüssel DIN 837B 18 x19 mm Hazet
Artikel-Nr.:
     4012-199750
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     610N-18X19
EAN/GTIN:
     4000896024827
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade
doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel, gerade, Hazet

Ausführung: DIN 837 B, ISO 3318. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, Ringe dünnwandig und seitlich versetzt, poliert.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
18 x 19 mm
Ringstärke:
8,5 mm
Gesamtlänge:
189 mm
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
610N-18X19
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: hazet doppelringschlüssel, 57990110, Hazet, Ringschlüssel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
18
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,35*
€ 12,88*
Lager 4012
25
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,30*
€ 14,22*
3 Tage
20
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,59*
€ 14,60*
3 Tage
5
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,09*
€ 15,18*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,93*
€ 15,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.