Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässtift HSS C 1225 3 6 mm 12x25 mm Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frässtift HSS C 1225 3 6 mm 12x25 mm Pferd
Frässtift HSS C 1225 3 6 mm 12x25 mm Pferd
Artikel-Nr.:
     4012-200029
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     HSS C1225/6 3
EAN/GTIN:
     4007220058923
Suchbegriffe:
26180020
Fräser
Fräserstift
Frässtift
HSS-Frässtift - Schaft-Ø 6 mm, Walzenform C, Zahnung 3
Weitere Informationen:
Modell:
C 1225
Kopf-Ø:
12 mm
Kopflänge:
25 mm
Gesamtlänge:
65 mm
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
HSS C1225/6 3
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
516
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 13,51*
€ 16,28*
Lager 4012
102
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,94*
€ 16,29*
1 Tag
500
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 12,94*
€ 16,30*
3 Tage
87
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 13,09*
€ 16,44*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,12*
€ 16,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.