Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässtift HSS Walzenform C 1225 3 6mm 12x25mm Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frässtift HSS Walzenform C 1225 3 6mm 12x25mm Pferd
Frässtift HSS Walzenform C 1225 3 6mm 12x25mm Pferd
Frässtift HSS Walzenform C 1225 3 6mm 12x25mm Pferd
Frässtift HSS Walzenform C 1225 3 6mm 12x25mm Pferd
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220058923
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     3026180020
EAN/GTIN:
     4007220058923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
HSS-Frässtift (Rotorfräser) Schaft-Ø 6 mm, Walzenrundform C, Zahnung 3 Anwendung: Zur Feinbearbeitung z. B. Entgraten. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Stahlguss und Gusseisen. Walzenrundform C
Weitere Informationen:
Form:
C 1225
Kopf-Ø d1:
12 mm
Kopflänge l2:
25 mm
Gesamtlänge l 1:
65 mm
Gesamtlänge:
65 mm
Sperrcode:
0
Kopf-Ø:
12 mm
Kopflänge:
25 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3026180020
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Walzenrundform, Kugelzylinderfrässtift, Walzenrundfrässtift, Frässtift Zylinderform, Zylinderfrässtift, frässtifte pferd, fräsmesser, Werkzeug, HSS-Frässtift, Werkzeugmaschine, Fräswerkzeug, HSS, (nicht, lösebare, Schneide), Fräser, nicht, Metallfräser, Fräserstift, Pferd, Hartmetallrotorfräser, Schneide, Hartmetallfräserstift, 3026180020, 26180020
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
428
5
€ 4,30*
ab € 13,57*
€ 16,32*
3 Tage
51
1
€ 6,90*
ab € 12,94*
€ 16,59*
2 Tage
320
1
€ 5,00*
ab € 13,00*
€ 16,60*
Lager 7
35
1
€ 4,79*
ab € 13,17*
€ 16,75*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,08*
€ 16,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.