Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro Sortiment für Kabelverschr. Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro Sortiment für Kabelverschr. Format
Elektro Sortiment für Kabelverschr. Format
Artikel-Nr.:
     4012-202442
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784504508
EAN/GTIN:
     4317784504508
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Elektro-Sortiment

Informationen zu Artikeln für Kabelverschraubungen
Die Gewinde sind metrische ISO-Feingewinde, jeweils mit einer Steigung von 1,5 bei allen Maßen.
Bei Verteilerschränken mit Wandstärken bis max. 3-5,5 mm werden die Kabelverschraubungen in das Gehäuse verschraubt. Mit einem unserer Stufenbohrer für Kabelverschraubungen wird das Gewindekernloch gebohrt. Für das entsprechende Gewinde wurden Spezial-Einschnitt-Gewindebohrer entwickelt (M12-M32). Die Einschnitt-Gewindebohrer verfügen über eine lange Pilotspitze mit der das Werkzeug in der Bohrung fixiert wird, um ein 100 % fluchtendes Gewinde auch bei einseitigem Druck zu erzeugen. Der Antrieb des Gewindebohrers wurde so konstruiert, dass man ihn mit einem handelsüblichen Sechskanteinsatz („Nuss") und einer Knarre im Einhandbetrieb betätigen kann. Diese Art des Antriebes ist zeit- und platzsparend.

Ausführung: Lieferung im robusten Kunststoffkoffer mit Schaumstoff-Inlays zur sicheren Verwahrung der Werkzeuge.

Inhalt:
Spezial-Einschnittgewindebohrer M12 x 1,5; 16 x 1,5; 20 x 1,5; 25 x 1,5; 32 x 1,5
Stufenbohrer mit Spiralnute EC 10 für Ø 7-32,5/M12 x 1,5/M32 x 1,5
Weitere Suchbegriffe: Mehrstufenbohrersatz, Stufenbohrer-Satz, stufenbohrer satz, 13111000, Einschnittgewindebohrer, Elektrosortiment, Elektro-Sortiment, FORMAT, Zerspanung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 143,86*
€ 173,64*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,90*
€ 173,65*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,63*
€ 185,10*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 151,36*
€ 186,03*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 156,35*
€ 187,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,64*
€ 206,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,32*
€ 203,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,70*
€ 194,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,52*
€ 186,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,86*
€ 171,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.