| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-202613 Herst.-Nr.: 30102293 EAN/GTIN: 4332163926993 |
| |
|
| | |
| Handreibahle, nachstellbar
Ausführung: DIN 859, Form B, mit Zylinderschaft und Vierkant. Die ungleiche Zahnteilung sorgt für eine rattermarkenfreie und genaue Bohrung. Der Reibahlenkörper ist geschlitzt, der Nenn-Ø kann durch Eindrehen der Stirnschraube bis ca. 1/100 vergrößert werden. Die Einstellung sollte mittels eines Lehrrings erfolgen (Bestell-Nr. 4411). Es lassen sich viele gewünschten Passungen einstellen und Abnutzungen ausgleichen. Die Reibahlen sind auf das Nennmaß eingestellt. Das Nachlassen sollte wegen erhöhter Bruchgefahr unterbleiben. Im entspannten Zustand lagern. Oberfläche blank, Die Ø 4 und 5 mm sind gerade genutet, ab Ø 6 mm spiralgenutet (Linksspirale 7°). Anwendung: Für die Einzelfertigung oder Reparaturarbeiten bestens geeignet, nur zum reiben von Durchgangsbohrungen. Wegen des konischen Anschnittes und der Stirnschraube nicht zur Bearbeitung von Sacklöchern geeignet. Auch für Bohrungen mit unterbrochenem Schnitt geeignet. Besonders für Stahlwerkstoffe bis 500 N/mm² Festigkeit, z. B. allgemeine Baustähle, Stahlwerkstoffe bis 900 N/mm² Festigkeit wie Automatenstähle, Vergütungsstähle, Werkzeugstähle, Einsatzstähle, Gusswerkstoffe und NE-Metalle wie Aluminium, Messing, Kupfer und Bronzen verwendbar. Hinweis: Die Hand-Reibahle ist stoßempfindlich, daher sollten die Späne nicht ausgeklopft, sondern ausgelassen oder ausgewaschen werden. Weitere Informationen: | | Ø: | 22 mm | Schneidenlänge: | 82 mm | Gesamtlänge: | 215 mm | Schaft- Ø: | 22 mm | Stahl <850 N: | empfohlen | Stahl <1000 N: | geeignet | Gusseisen: | empfohlen | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | empfohlen | Kupfer, Messing, Bronze: | empfohlen | Markenname: | BECK | Herstellername: | August Beck GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 30102293 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 859, 15042200, Beck, DIN859, Handreibahle, Handreibahle,, HSS, nachstellbar, Reibahle, Reibahlen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,82* | € 132,11* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 109,57* | € 132,34* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,36* | € 135,67* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,45* | € 136,58* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,47* | € 142,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|