Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverstell-Reibahle HSS 12,0-13,5 mm Beck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellverstell-Reibahle HSS 12,0-13,5 mm Beck
Schnellverstell-Reibahle HSS 12,0-13,5 mm Beck
Artikel-Nr.:
     4012-202623
Hersteller:
     August Beck
Herst.-Nr.:
     30102349
EAN/GTIN:
     4332163927099
Suchbegriffe:
Reibahlen Werksnorm
Schnellverstell-Reibahle
Schnellverstellbare Reibahle
Schnellverstellreibahle
Handreibahle, verstellbar

Ausführung: Rechtsschneidend, mit austauschbaren Messern aus HSS, Werksnorm und Zylinderschaft mit Vierkant. Die ungleiche Messerteilung sorgt für eine rattermarkenfreie und genaue Bohrung. Die Reibahle kann im angegebenen Verstellbereich stufenlos verstellt werden. Die Einstellung sollte mittels eines Lehrrings erfolgen (Bestell-Nr. 4411). Oberfläche blank.

Anwendung: Besonders geeignet für Reparaturarbeiten. Nur zum Reiben von Durchgangsbohrungen. Wegen der Stirnschraube nicht zur Bearbeitung von Sacklochbohrungen geeignet. Besonders für Stahlwerkstoffe bis 500 N/mm² Festigkeit, z. B. allgemeine Baustähle, Stahlwerkstoffe bis 900 N/mm² Festigkeit wie Automatenstähle, Vergütungsstähle, Werkzeugstähle, Einsatzstähle, Gusswerkstoffe und NE-Metalle wie Aluminium, Messing, Kupfer und Bronzen verwendbar.
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
12 mm
Stellbereich:
12–13,5 mm
Schneidenlänge:
41 mm
Gesamtlänge:
135 mm
Schlüsselweite:
6,2 mm
Schneidenanzahl:
5
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
geeignet
Gusseisen:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen
Markenname:
BECK
Herstellername:
August Beck GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
30102349
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: verstellbare Reibahle, verstellbare reibahle 12-13,5 mm, reibahlen werksnorm, august beck schnellverstell-reibahle, 15050130, Beck, Handreibahle, Hand-Reibahle,, HSS, Reibahle, Reibahlen, schnell-verstellbar, Spannhuelsen, Spannhülsen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
9
€ 5,90*
ab € 57,42*
€ 71,41*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 57,53*
€ 71,42*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 57,67*
€ 71,50*
1 Tag
9
€ 4,95*
ab € 58,42*
€ 72,50*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 56,09*
€ 74,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.