Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschnittgewindebohrer-Bits M4 HSSG DIN 352 Völkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschnittgewindebohrer-Bits M4 HSSG DIN 352 Völkel
Einschnittgewindebohrer-Bits M4 HSSG DIN 352 Völkel
Artikel-Nr.:
     4012-202676
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     67030
EAN/GTIN:
     4022835670308
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Einschnittgewindebohrer-Bit HexTap S, für metrisches Gewinde

Ausführung: Gewindebohrer-Bit, 1/4"-Sechskantaufnahme für metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13.

Anwendung: Einschnittgewindebohrer-Bits sind für das Gewindeschneiden mit Akku-Bohrschraubern und Handbohrmaschinen mit Rechts- und Linkslauf konzipiert. Sie eignen sich aber auch für das Gewindeschneiden von Hand und auf stationären Bohrmaschinen. Ihr Akku-Bohrschrauber sollte mindestens eine Leistung von 7,5 Volt erbringen. Achten Sie darauf, dass Werkzeugachse und Lochachse genau fluchten und verwenden Sie ein geeignetes Schneidöl.
Umdrehungen/min.: niedrigste Einstellungen (0-450 min-1),
Drehmoment: maximale Einstellung.

Weitere Informationen:
Gewinde:
M4
Gesamtlänge:
35 mm
Schneidenlänge:
12 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
bedingt geeignet
Markenname:
VÖLKEL
Herstellername:
Völkel GmbH
Herstellerartikelnummer:
67030
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: kombi-gewindebohrer m3, gewindebohrer bit, kombi-gewindebohrer völkel, 352, 16490040, Bit, DIN352, Einschnittgewindebohrer, Einschnittgewindebohrerbit, Einschnittgewindebohrer-Bit, Gewindebohrerbit, Gewindeschneidwerkzeuge, HSS, Völkel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
159
5
€ 6,90*
ab € 1,74*
€ 2,60*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,74*
€ 2,61*
2 Tage
88
1
€ 7,90*
ab € 1,76*
€ 2,64*
4 Tage
76
1
€ 4,30*
ab € 1,81*
€ 2,76*
28 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 2,05*
€ 2,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.