Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit Einschnittgewindebohrer HSSG M4 VÖLKEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit Einschnittgewindebohrer HSSG M4 VÖLKEL
Bit Einschnittgewindebohrer HSSG M4 VÖLKEL
Bit Einschnittgewindebohrer HSSG M4 VÖLKEL
Bit Einschnittgewindebohrer HSSG M4 VÖLKEL
Bit Einschnittgewindebohrer HSSG M4 VÖLKEL
Bit Einschnittgewindebohrer HSSG M4 VÖLKEL
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4022835670308
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     3016490040
EAN/GTIN:
     4022835670308
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Einschnittgewindebohrer-Bit 1/4" Anwendung: Zum Schneiden von metrischen ISO-Gewinden nach DIN 13. Für den Einsatz auf Akku-Bohrschraubern (min. 7,5 V), Handbohrmaschinen mit Rechts- und Linkslauf und stationären Bohrmaschinen sowie zum Schneiden von Hand in Stählen bis 850 N/mm² geeignet, bedingt auch für Aluminiumlegierungen. Hinweis: Schneidöl verwenden.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
35,0 mm | 35 mm
Gewinde:
M4
Schlüsselweite:
0,635 mm | 6,35 mm
Schneidenlänge:
12 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
empfohlen
Sperrcode:
0
Al, Al- und Mg-Leg.:
bedingt geeignet
Nenn-Ø:
M4 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3016490040
Weitere Suchbegriffe: kombi-gewindebohrer m3, gewindebohrer bit, kombi-gewindebohrer völkel, Gewindebohrerbit, Einschnittgewindebohrerbit, DIN, HSS, Bit, Gewindeschneidwerkzeuge, 352, Einschnittgewindebohrer-Bit-Satz, Gewindebohrer, DIN352, Einschnittgewindebohrer-Bit, Völkel, Bits, Einschnittgewindebohrer, Bit-Satz, 3016490040, 16490040
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
159
5
€ 6,90*
ab € 1,74*
€ 2,60*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,74*
€ 2,61*
2 Tage
88
1
€ 7,90*
ab € 1,76*
€ 2,64*
4 Tage
76
1
€ 4,30*
ab € 1,81*
€ 2,76*
28 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 2,05*
€ 2,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.