Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebohrer doppels. G 1/4 Zoll Völkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindebohrer doppels. G 1/4 Zoll Völkel
Gewindebohrer doppels. G 1/4 Zoll Völkel
Artikel-Nr.:
     4012-202689
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     67871
EAN/GTIN:
     4022835678717
Suchbegriffe:
BSP-Gewindebohrer
G-Gewindebohrer
Rohr-Gewindebohrer
Rohrgewindebohrer
Einschnittgewindebohrer-Bit HexTap DS, Multi Drive für Rohrgewinde

Ausführung: Doppelseitiger Gewindebohrer, Multi-Drive.

Anwendung: Für allgemeinen Einsatz in gut zerspanbaren Werkstoffen bis 900 N/mm². Für unlegierte und niedriglegierte Stähle, Durchgangs- und Sacklöcher. Der Gewindebohrer ist für den Handeinsatz ausgelegt.

Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4
Gesamtlänge:
70 mm
Schneidenlänge:
22 mm
Schlüsselweite:
8 mm
Schlüsselweite Innen-Sechskant:
4 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
bedingt geeignet
Markenname:
VÖLKEL
Herstellername:
Völkel GmbH
Herstellerartikelnummer:
67871
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer Fertigschneider, Gewindebohrer ISO 228, Gewindebohrer Vorschneider, Gewindebohrer-Bit, Kombi-Gewindebohrer, Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, kombi-gewindebohrer völkel, rohrgewindebohrer, 16490260, Drive, DS,, Einschnittgewindebohrer-Bit, Gewindebohrer, Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindeschneidwerkzeug-Sortiment, HexTap, Multi, Völkel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,26*
€ 11,97*
Lager 4012
3
1
€ 6,90*
ab € 9,39*
€ 13,21*
5 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 9,40*
€ 13,22*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 9,50*
€ 13,35*
3 Tage
3
1
€ 4,30*
ab € 9,76*
€ 14,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.