Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebohrer doppelseitig G1/4" VÖLKEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindebohrer doppelseitig G1/4" VÖLKEL
Gewindebohrer doppelseitig G1/4" VÖLKEL
Gewindebohrer doppelseitig G1/4" VÖLKEL
Gewindebohrer doppelseitig G1/4" VÖLKEL
Gewindebohrer doppelseitig G1/4" VÖLKEL
Gewindebohrer doppelseitig G1/4" VÖLKEL
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4022835678717
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     3016490260
EAN/GTIN:
     4022835678717
Suchbegriffe:
BSP-Gewindebohrer
G-Gewindebohrer
Rohr-Gewindebohrer
Rohrgewindebohrer
Doppelseitiger Gewindebohrer HexTap DS Ausführung: Doppelseitiger Gewindebohrer, Multi-Drive. Anwendung: Für allgemeinen Einsatz in gut zerspanbaren Werkstoffen bis 900 N/mm². Für unlegierte und niedriglegierte Stähle, Durchgangs- und Sacklöcher. Der Gewindebohrer ist für den Handeinsatz ausgelegt.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
70 mm
Gewinde:
G 1/4
Schneidenlänge:
22 mm
Schlüsselweite 1:
8 mm
Schlüsselweite 2:
4 mm
Gewinde-Nenn-Ø:
0,635 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
empfohlen
Sperrcode:
0
Al, Al- und Mg-Leg.:
bedingt geeignet
Gesamtlänge l1:
70 mm
Nenn-Ø:
G 1/4 Zoll
Schneidenlänge l2:
22 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3016490260
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer Fertigschneider, Gewindebohrer ISO 228, Gewindebohrer Vorschneider, Gewindebohrer-Bit, Kombi-Gewindebohrer, Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, kombi-gewindebohrer völkel, rohrgewindebohrer, Gewindebohrerbit, Multi, Bit, HexTap, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindebohrer, Bohrerbit, Einschnittgewindebohrer-Bit, Völkel, Bits, Drive, Einschnittgewindebohrer, Gewindeschneidwerkzeug-Sortiment, 1/8, DS, Gewinde-Schneidwerkzeug, 3016490260, 16490260
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,36*
€ 11,91*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 9,26*
€ 12,89*
Lager 7
3
1
€ 4,79*
ab € 9,43*
€ 13,07*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 9,52*
€ 13,19*
4 Tage
3
1
€ 4,30*
ab € 9,79*
€ 13,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.