Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt a 5 Stck S 1110 VF Bosch


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
Säbelsägeblatt a 5 Stck S 1110 VF Bosch
Säbelsägeblatt a 5 Stck S 1110 VF Bosch
Artikel-Nr.:
     4012-202857
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608657610
EAN/GTIN:
     3165140543354
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall
säbelsägeblatt
Säbelsägeblatt für Holz mit Metall, gerader, grober Schnitt

• Passend für: Alle Recipro-, Säbel- und Tigersägen mit Standardaufnahme


Einsatzbereich: Holz mit Metall.

Für Materialstärke:
Profile (dünnwandig, offen und geschlossen): <175 mm
Profile (dickwandig, offen und geschlossen): <175 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
225 mm
Zahnteilung:
3,2–5 mm
Inhalt:
5 Stück
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608657610
Ursprungsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt bosch, Säbelsägeblätter
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
203
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 22,11*
€ 26,53*
Lager 4012
22
1
pro Karton
€ 6,90*
ab € 22,23*
€ 26,54*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 22,71*
€ 27,04*
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 22,64*
€ 27,11*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 22,52*
€ 27,61*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 26,54*
€ 31,58
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 26,34*
€ 31,34
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 25,59*
€ 30,45
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 25,26*
€ 30,06
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 24,40*
€ 29,04
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 22,23*
€ 26,45
pro Karton
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 656 267
ab € 4,12*
Zubehör
Bosch
2 608 656 272
ab € 5,92*
Zubehör
Bosch
2 608 631 404
ab € 5,48*
Zubehör
Bosch
2608656255
ab € 22,46*
Zubehör
Bosch
2608656270
ab € 5,27*
Zubehör
Bosch
2608656253
ab € 7,91*
Zubehör
Bosch
2608656268
ab € 4,00*
Zubehör
Bosch
2608656269
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.