Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Säbelsägeblatt S 1110 VF Heavy for Wood and Metal, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Säbelsägeblatt S 1110 VF Heavy for Wood and Metal, 5er-Pack
Bosch Säbelsägeblatt S 1110 VF Heavy for Wood and Metal, 5er-Pack
Bosch Säbelsägeblatt S 1110 VF Heavy for Wood and Metal, 5er-Pack
Bosch Säbelsägeblatt S 1110 VF Heavy for Wood and Metal, 5er-Pack
Bosch Säbelsägeblatt S 1110 VF Heavy for Wood and Metal, 5er-Pack
Bosch Säbelsägeblatt S 1110 VF Heavy for Wood and Metal, 5er-Pack
Bosch Säbelsägeblatt S 1110 VF Heavy for Wood and Metal, 5er-Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-338147
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608657610
EAN/GTIN:
     3165140543354
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall
säbelsägeblatt
Bosch Säbelsägeblatt S 1110 VF Heavy for Wood and Metal, 5er-Pack
Weitere Informationen:
Stärke:
1,6
Zähne gewellt:
Nein
Zähne gefräst:
Nein
Zähne geschränkt:
Nein
Zähne gehärtet:
Nein
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Blattmaterial:
Bimetall
Schnittkante geschliffen:
Nein
SB-Verpackt:
Ja
HM-bestückt:
Nein
Inhalt:
5
Zahnteilung [mm] / TPI:
3,2-5 / 5/8
Zahnausführung:
spezielle Varioverzahnung für Holz
Einsatzbereich:
Holz mit Metall
Hersteller:
Bosch
Typ:
S 1110 VF
Für Materialstärke: Rohre (massiv):
< 175 mm
Für Materialstärke: Profile (massiv):
< 175 mm
Für Materialstärke: Rohre (dünnwandig):
< 175 mm
Für Materialstärke: Rohre (dickwandig):
< 175 mm
Für Materialstärke: Profile (offen):
< 175 mm
Für Materialstärke: Profile (geschlossen):
< 175 mm
Für Materialstärke: Profile (dünnwandig, offen und geschloss:
< 175 mm
Für Materialstärke: Profile (dickwandig, offen und geschloss:
< 175 mm
Für Materialstärke: Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK):
< 175 mm
Für Materialstärke: Hartholz:
< 175 mm
Für Materialstärke: MDF-Spanplatten:
< 175 mm
Für Materialstärke: Kunststoffe:
< 175 mm
Werkstoff:
BI-Metall
Gesamtlänge:
225 mm
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt bosch, Säbelsägeblatt a 5 Stck S 1110 VF Bosch
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
203
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 22,11*
€ 26,53*
1 Tag
22
1
pro Karton
€ 6,90*
ab € 22,23*
€ 26,54*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 22,71*
€ 27,04*
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 22,64*
€ 27,11*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 22,52*
€ 27,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 656 267
ab € 4,12*
Zubehör
Bosch
2 608 656 272
ab € 5,92*
Zubehör
Bosch
2 608 631 404
ab € 5,48*
Zubehör
Bosch
2608656255
ab € 22,46*
Zubehör
Bosch
2608656270
ab € 5,27*
Zubehör
Bosch
2608656253
ab € 7,91*
Zubehör
Bosch
2608656268
ab € 4,00*
Zubehör
Bosch
2608656269
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.