Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifbandkörper zylindrisch Schaft-Ø 6mm 10x20mm Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifbandkörper zylindrisch Schaft-Ø 6mm 10x20mm Pferd
Schleifbandkörper zylindrisch Schaft-Ø 6mm 10x20mm Pferd
Artikel-Nr.:
     4012-203122
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42102000
EAN/GTIN:
     4007220146781
Suchbegriffe:
Schleifbandkörper
Schleifzylinder
Schleifhülsenträger
Schleifkappenhalter
Gummikörper für Schleifhülsen, zylindrisch

Ausführung: Geschlitzter Gummikörper mit 6-mm-Spannschaft.

Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
10 mm
Kopfhöhe:
20 mm
Schaft-Ø:
6 mm
max. Drehzahl:
44000 min-1
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
42102000
Ursprungsland:
Deutschland
... > Messen > Lehren > Lehrdorne
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2500
5
€ 5,00*
ab € 7,84*
€ 9,61*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 7,89*
€ 9,68*
5
€ 4,90*
ab € 7,98*
€ 9,76*
3 Tage
146
10
Frei Haus
ab € 8,02*
€ 9,94*
Lager 4012
146
1
€ 6,90*
ab € 7,84*
€ 10,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42202115
ab € 0,38*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42202124
ab € 0,38*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42202106
ab € 0,42*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42202108
ab € 0,38*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42232115
ab € 0,42*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42232124
ab € 0,42*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42210100
ab € 0,40*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42210150
ab € 0,40*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42210060
ab € 0,40*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42210080
ab € 0,40*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42232108
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.