Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurz-Bohrfutter NC 40/0,3- 8 mm/IK WTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurz-Bohrfutter NC 40/0,3- 8 mm/IK WTE
Kurz-Bohrfutter NC 40/0,3- 8 mm/IK WTE
Artikel-Nr.:
     4012-203450
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     482964008
EAN/GTIN:
     4332163927860
Suchbegriffe:
NC-Bohrfutter DIN 69880
nc-bohrfutter din 69880
VDI-CNC-Bohrfutter

Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen.
Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung.

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Alle Bilder, technischen Zeichnungen und Abmessungen finden Sie zusätzlich im technischen Anhang unter



Ausführung: Mit Zylinderschaft und zentraler Kühlmittelzufuhr. Modulare Bauweise. Mit der Spannung über Sechskantschlüssel lässt sich die Spannkraft gegenüber herkömlichen Bohrfuttern deutlich erhöhen.

Lieferumfang: CNC-Bohrfutter inklusive Dichtscheibe für Kühlkanalbohrer Ø 3-6 mm.

Weitere Suchbegriffe: 3206, 69880, 32060028, Bohrfutter, FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013/14_DE, Kurzbohrfutter, Spanntechnik, VDI-CNC-Bohrfutter, VDI-CNC-Bohrfutter,, VDI-CNC-Präzisions-Kurzbohrfutter, WTE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 273,87*
€ 319,67*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,39*
€ 320,25*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 272,65*
€ 320,79*
Lager 4012
1
Frei Haus
ab € 276,61*
€ 322,64*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 293,63*
€ 348,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,64*
€ 383,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,16*
€ 379,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,57*
€ 356,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,59*
€ 342,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,61*
€ 329,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.