Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzbohrfutter NC 40/0,3-8mm/Innenkühlung WTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzbohrfutter NC 40/0,3-8mm/Innenkühlung WTE
Kurzbohrfutter NC 40/0,3-8mm/Innenkühlung WTE
Kurzbohrfutter NC 40/0,3-8mm/Innenkühlung WTE
Kurzbohrfutter NC 40/0,3-8mm/Innenkühlung WTE
Kurzbohrfutter NC 40/0,3-8mm/Innenkühlung WTE
Kurzbohrfutter NC 40/0,3-8mm/Innenkühlung WTE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163927860
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3032060028
EAN/GTIN:
     4332163927860
Suchbegriffe:
NC-Bohrfutter DIN 69880
nc-bohrfutter din 69880
VDI-CNC-Bohrfutter Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Ausführung: Mit Zylinderschaft und zentraler Kühlmittelzufuhr. Modulare Bauweise. Mit der Spannung über Sechskant-Schlüssel lässt sich die Spannkraft gegenüber herkömmlichen Bohrfuttern deutlich erhöhen. Lieferumfang: CNC-Bohrfutter inklusive Dichtscheibe für Kühlkanalbohrer Ø 3–6 mm.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
0,3–8 mm
Sperrcode:
0
l1:
71 mm
l2:
68 mm
d1:
36 mm
VDI:
40
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3032060028
Weitere Suchbegriffe: VDI-CNC-Bohrfutter, DIN69880, Bohrfutter, Spanntechnik, NC-Bohrfutter, DIN, VDI-Kurzbohrfutter, WTE, VDI-CNC-Präzisions-Kurzbohrfutter, VDI40, Kurzbohrfutter, 3206, CNC-Bohrfutter, FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013/14_DE, (online), VDI-NC-Bohrfutter, online, VDI-Bohrfutter, VDI, 69880, CNC-Kurzbohrfutter, 3032060028, 32060028
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 273,87*
€ 319,67*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,39*
€ 320,25*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 272,65*
€ 320,79*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 276,61*
€ 322,64*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 293,63*
€ 348,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,25*
€ 381,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,86*
€ 377,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,57*
€ 354,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,44*
€ 339,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,39*
€ 326,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.