Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckfräsdorn DIN 69871ADB SK40-16 kurz Haimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckfräsdorn DIN 69871ADB SK40-16 kurz Haimer
Aufsteckfräsdorn DIN 69871ADB SK40-16 kurz Haimer
Artikel-Nr.:
     4012-203563
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     40.350.16.KKB
EAN/GTIN:
     4034221094353
Suchbegriffe:
Messerkopfaufnahme
Aufsteckdorn DIN 69871
Aufsteckfräsdorn DIN 69871
Aufsteckfräserdorn DIN 69871
Messerkopfaufnahme, DIN 69871, Form AD/B

Ausführung: DIN 69871, Form AD/B, feingewuchtet. Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Gehärtet 60 -2 HRC. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Mit Kühlmittelaustrittsbohrungen an der Stirnseite für Fräser und Innenkühlung.

Kegeltoleranz AT3.
Rundlaufgenauigkeit: < 0,006 mm.
Wuchtgüte: G2.5 22000 min-1.

Anwendung: Zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880 sowie ab Spanndurchmesser 40 Aufnahme nach DIN 2079 möglich (4 zusätzliche Gewindebohrungen).

Lieferumfang: Messerkopfaufnahme komplett mit Fräseranzugsschraube.
Weitere Suchbegriffe: Quernut-Aufsteckdorne DIN 69871, Quernut-Aufsteckfräserdorne DIN 69871, Quernut-Dorne DIN 69871, Quernutaufsteckdorne DIN 69871, Quernutdorn DIN 69871, aufsteckfräsdorn din 69871, 3220, 69871, 32200001, AD/B, AufsteckfräserDorn, DIN69871, Dorn, Haimer, Werkzeugaufnahme, Zubehör
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 82,03*
€ 101,36*
Lager 4012
1
€ 5,90*
ab € 82,28*
€ 101,39*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 80,23*
€ 103,30*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 83,94*
€ 103,35*
18 Tage
1
€ 4,30*
ab € 85,66*
€ 107,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,39*
€ 120,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,98*
€ 120,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,63*
€ 112,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,86*
€ 106,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.