Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckfräserdorn DIN69871AD kurz SK40-16 HAIMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckfräserdorn DIN69871AD kurz SK40-16 HAIMER
Aufsteckfräserdorn DIN69871AD kurz SK40-16 HAIMER
Aufsteckfräserdorn DIN69871AD kurz SK40-16 HAIMER
Aufsteckfräserdorn DIN69871AD kurz SK40-16 HAIMER
Aufsteckfräserdorn DIN69871AD kurz SK40-16 HAIMER
Aufsteckfräserdorn DIN69871AD kurz SK40-16 HAIMER
Aufsteckfräserdorn DIN69871AD kurz SK40-16 HAIMER
Aufsteckfräserdorn DIN69871AD kurz SK40-16 HAIMER
Aufsteckfräserdorn DIN69871AD kurz SK40-16 HAIMER
Aufsteckfräserdorn DIN69871AD kurz SK40-16 HAIMER
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4034221094353
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     3032200001
EAN/GTIN:
     4034221094353
Suchbegriffe:
Messerkopfaufnahme
Aufsteckdorn DIN 69871
Aufsteckfräsdorn DIN 69871
Aufsteckfräserdorn DIN 69871
Messerkopfaufnahme, ISO 7388-1 (DIN 69871), Form AD/B, SK40 Ausführung: Feingewuchtet, aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Mit Kühlmittelaustrittsbohrungen an der Stirnseite für Fräser und Innenkühlung. Kegeltoleranz: AT3 Gehärtet: 60 –2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880 sowie ab Spanndurchmesser 40 mm Aufnahme nach DIN 2079 möglich (4 zusätzliche Gewindebohrungen). Lieferumfang: Messerkopfaufnahme komplett mit Fräseranzugsschraube.
Weitere Informationen:
Sperrcode:
0
l1:
35 mm
l2:
17 mm
d1:
16 mm
d2:
32 mm
SK:
40
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3032200001
Weitere Suchbegriffe: Quernut-Aufsteckdorne DIN 69871, Quernut-Aufsteckfräserdorne DIN 69871, Quernut-Dorne DIN 69871, Quernutaufsteckdorne DIN 69871, Quernutdorn DIN 69871, aufsteckfräsdorn din 69871, Werkzeughalter, DIN69871, Aufsteckdorn, Messerkopf-Aufnahme, Aufsteckfräsdorn, Form, Dorn, AD/B, 3220, Haimer, Aufsteckfräserdorn, Werkzeugaufnahme, Messerkopf, AufsteckfräserDorn, DIN, und, Zubehör, SK40, 69871, ADB, 3032200001, 32200001
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 82,62*
€ 101,94*
Lager 7
1
Frei Haus
ab € 82,51*
€ 101,95*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 80,38*
€ 104,15*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 84,38*
€ 104,20*
4 Tage
1
€ 4,30*
ab € 84,79*
€ 107,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,95*
€ 121,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,45*
€ 120,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,21*
€ 113,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.