Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckfräsdorn JISB6339ADB BT50-32 Haimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckfräsdorn JISB6339ADB BT50-32 Haimer
Aufsteckfräsdorn JISB6339ADB BT50-32 Haimer
Artikel-Nr.:
     4012-203679
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     50.550.32.KKB
EAN/GTIN:
     4034221094919
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
Messerkopfaufnahme
Aufsteckdorn JIS B 6339
Messerkopfaufnahme, JIS B 6339 (MAS-BT), Form AD/B, feingewuchtet

Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Gehärtet 60 -2 HRC. Alle Funktionsflächen bearbeitet.

Kegeltoleranz: AT3.
Rundlaufgenauigkeit: < 0,006 mm.
Wuchtgüte: G2.5 22000 min -1#.

Anwendung: Zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880.

Lieferumfang: Messerkopfaufnahme komplett mit Fräseranzugsschraube.
Weitere Suchbegriffe: Aufsteckfräsdorn JIS B 6339, Aufsteckfräserdorn JIS B 6339, Quernut-Aufsteckdorne JIS B 6339, Quernut-Aufsteckfräserdorne JIS B 6339, Quernut-Dorne JIS B 6339, Quernutaufsteckdorne JIS B 6339, Quernutdorn JIS B 6339, 3236, 6339, 32365032, AD/B, DINJISB6339, Haimer, JIS, Messerkopfaufnahme,, Spanntechnik, Werkzeugaufnahme, Zubehör
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 135,62*
€ 165,48*
Lager 4012
1
€ 4,90*
ab € 135,42*
€ 165,60*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 134,28*
€ 166,65*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 139,68*
€ 169,45*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 142,67*
€ 176,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,60*
€ 197,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,22*
€ 194,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,47*
€ 181,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,55*
€ 172,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,42*
€ 161,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.