Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckfräserdorn JISB6339ADB BT50-32 HAIMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckfräserdorn JISB6339ADB BT50-32 HAIMER
Aufsteckfräserdorn JISB6339ADB BT50-32 HAIMER
Aufsteckfräserdorn JISB6339ADB BT50-32 HAIMER
Aufsteckfräserdorn JISB6339ADB BT50-32 HAIMER
Aufsteckfräserdorn JISB6339ADB BT50-32 HAIMER
Aufsteckfräserdorn JISB6339ADB BT50-32 HAIMER
Aufsteckfräserdorn JISB6339ADB BT50-32 HAIMER
Aufsteckfräserdorn JISB6339ADB BT50-32 HAIMER
Aufsteckfräserdorn JISB6339ADB BT50-32 HAIMER
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4034221094919
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     3032365032
EAN/GTIN:
     4034221094919
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
Messerkopfaufnahme
Aufsteckdorn JIS B 6339
Messerkopfaufnahme, ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), Form AD/B, BT 50 Ausführung: Feingewuchtet. Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Mit Kühlmittelaustrittsbohrungen an der Stirnseite für Fräser und Innenkühlung. Kegeltoleranz: AT3 Gehärtet: 60 –2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880. Lieferumfang: Messerkopfaufnahme komplett mit Fräseranzugsschraube.
Weitere Informationen:
Sperrcode:
0
Ø d1:
32 mm
l1:
55 mm
l2:
24 mm
d2:
78 mm
BT:
50
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3032365032
Weitere Suchbegriffe: Aufsteckfräsdorn JIS B 6339, Aufsteckfräserdorn JIS B 6339, Quernut-Aufsteckdorne JIS B 6339, Quernut-Aufsteckfräserdorne JIS B 6339, Quernut-Dorne JIS B 6339, Quernutaufsteckdorne JIS B 6339, Quernutdorn JIS B 6339, Werkzeughalter, Spanntechnik, Aufsteckdorn, Messerkopf-Aufnahme, Aufsteckfräsdorn, Form, Dorn, AD/B, Haimer, Aufsteckfräserdorn, SK50, 3236, JIS6339, Werkzeugaufnahme, Messerkopf, DIN, und, Zubehör, JISB6339, JISB, BT50, JIS, 6339, DINJISB6339, MAS/BT, MAS, ADB, Präzisions-Messerkopfaufnahme, 3032365032, 32365032
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
1
Frei Haus
ab € 135,62*
€ 165,48*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 135,42*
€ 165,60*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 134,28*
€ 166,65*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 139,68*
€ 169,45*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 142,67*
€ 176,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,48*
€ 196,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,22*
€ 194,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,31*
€ 181,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,35*
€ 171,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,62*
€ 161,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.