Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift ZY 2025 6 ADW 60 M 5V Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifstift ZY 2025 6 ADW 60 M 5V Pferd
Schleifstift ZY 2025 6 ADW 60 M 5V Pferd
Artikel-Nr.:
     4012-204144
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31131256
EAN/GTIN:
     4007220097007
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Edelkorund-Schleifstift, Zylinderstift ZY 6 mm Schaft-Ø, Korn Fein

Ausführung: Keramische Bindung 5 V, universell einsetzbar, formstabil und kantenfest.

Anwendung: Für Stahl, Stahlguss, Schweißnähte.

Weitere Informationen:
Modell:
ZY 2025
Kopf-Ø:
20 mm
Kopfhöhe:
25 mm
Korngröße:
60
Schaft-Ø:
6 mm
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
31131256
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstift, schleifstifte schaft 6mm, 84832025, Edelkorund-Schleifstift, Fein, Korn, Pferd, QR4026523, Schaft-Ø, Schaft-Ø,, ZY,, Zylinderstift
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2569
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,41*
€ 1,79*
Lager 4012
153
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,39*
€ 1,81*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,41*
€ 1,83*
3 Tage
130
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,45*
€ 1,87*
6 Tage
2981
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,48*
€ 1,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.