Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrber.-Niet Alu Stahl Großk. 4,8x25 mm Gesipa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mehrber.-Niet Alu Stahl Großk. 4,8x25 mm Gesipa
Mehrber.-Niet Alu Stahl Großk. 4,8x25 mm Gesipa
Artikel-Nr.:
     4012-204238
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433840
EAN/GTIN:
     4007081700238
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
DIN 7337
PolyGrip© Mehrbereichs-Blindniet Alu/Stahl, Großkopf

Ausführung: Hohlniet aus Alu AlMg 2,5, Nietdorn aus verzinktem Stahl.


Nach EU-Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011 zugelassen.
Weitere Informationen:
Nietschaft-Ø:
4,8 mm
Nietschaftlänge:
25 mm
Nietbare Materialstärke min:
11 mm
Nietbare Materialstärke max:
19,5 mm
Kopfgröße:
K 16
Zulassung:
EU Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011
Markenname:
GESIPA
Herstellername:
Gesipa Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1433840
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Mehrbereichs-Blindniete, Mehrbereichsblindniete, Standard-Blindniete, Standardblindniete, mehrbereichs-blindniete großer flachkopf alu/stahl, mehrbereichs-blindniete großkopf, mehrbereichs blindniete, 93294825, Alu, Alu/Stahl, Aluminium, Befestigungsmittel, Blindniet, Blindniete, Blindnieten, Gesipa, Grip, Gropßkopf, Maschinenelement,, Mehrbereichsniete, Mehrbereichsnieten, Niete, Nieten, Poly, Poly-Grip, PolyGrip®, Popniete, Popnieten, Poppniete, Poppnieten, Stahl
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1600
1000
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,09735*
€ 0,12055*
1 Tag
1600
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,09779*
€ 0,12329*
3 Tage
1460
100
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,09777*
€ 0,13347*
2 Tage
1600
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,102*
€ 0,139*
1000
pro Stück
€ 4,80*
ab € 0,1182*
€ 0,1442*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,12055*
€ 0,14345
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,09735*
€ 0,11585
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 120,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.