Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrbereichs-Blindniet Alu/Stahl Großkopf 4,8x25mm GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mehrbereichs-Blindniet Alu/Stahl Großkopf 4,8x25mm GESIPA
Mehrbereichs-Blindniet Alu/Stahl Großkopf 4,8x25mm GESIPA
Mehrbereichs-Blindniet Alu/Stahl Großkopf 4,8x25mm GESIPA
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4007081700238
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3093294825
EAN/GTIN:
     4007081700238
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
DIN 7337
PolyGrip®-Mehrbereichs-Blindniet, Alu/Stahl, Großkopf Ausführung: Hohlniet aus Alu AlMg 2,5, Nietdorn aus verzinktem Stahl. Nach EU-Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011 zugelassen.
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Durchmesser:
4.8 mm
Werkstoff:
sonstige
nietbare Materialstärke:
11–19,5 mm | 11,0–19,5 mm
Nietschaft Ø x Länge:
4,8 x 25 mm | 4,8 x 25,0CE mm
Zulassung:
EU-Bauprodukte-Verordnung ETA-13/0255
Kopfgröße:
K 16
Kopf-Ø:
K 16
Bohrloch-Ø:
4,9 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Mehrbereichs-Blindniete, Mehrbereichsblindniete, Standard-Blindniete, Standardblindniete, mehrbereichs-blindniete großer flachkopf alu/stahl, mehrbereichs-blindniete großkopf, mehrbereichs blindniete, Stahl, Befestigungsmittel, Mehrbereichsnieten, Poly, Alu, Poly-Grip, Aluminium, Grip, Blindniete, Poppniete, Gropßkopf, Nieten, Blindniet, Popniete, Grosskopf-Blindniet, Grosskopf, Niete, Gesipa, Blindnieten, Alu/Stahl, Mehrbereichs-Blindniet, PolyGrip®, Popnieten, Maschinenelement, Poppnieten, Mehrbereichsniete, Polygrip-Mehrbereichs-Blindniet, 3093294825, 93294825
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1600
1000
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,09735*
€ 0,12055*
1 Tag
1600
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,09779*
€ 0,12329*
Lager 7
1460
100
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,09777*
€ 0,13347*
2 Tage
1600
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,102*
€ 0,139*
1000
pro Stück
€ 4,80*
ab € 0,1182*
€ 0,1442*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,13347*
€ 0,15883
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,12457*
€ 0,14824
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,12057*
€ 0,14348
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,09777*
€ 0,11635
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,347* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.