Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker Nr.1 schwarz Ed DIN g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Permanentmarker Nr.1 schwarz Ed DIN g
Permanentmarker Nr.1 schwarz Ed DIN g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-204314
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-1001
EAN/GTIN:
     4004764000517
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Permanentmarker edding No. 1

Ausführung: Auswechselbare Keilspitze mit Aluminium-Schaft. Schnell trocknende, permanente und geruchsarme Tinte ohne Zusatz von Tuluol/Xylol, abrieb- und wasserfest, lichtbeständig und nachfüllbar.

Anwendung: Zum Beschriften auf fast allen Materialien, auch Metall, Glas und Kunststoff.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
schwarz
Strichbreite ca.:
1–5 mm
Markenname:
edding
Herstellername:
edding Vertrieb GmbH
Herstellerartikelnummer:
4-1001
Ursprungsland:
Deutschland

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Porzellanmarker, Industrie-Painter, Industriemarker, Pastenmarker, Permanent Marker, Permanentmarker, edding lackmarker schwarz, permanent marker, permanentmarker edding, 97620005, Edding, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, No., QR5167714
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 1,24*
€ 1,27*
2 Tage
204
1
€ 2,90*
ab € 1,24*
€ 1,27*
1 Tag
450
1
€ 5,49*
ab € 1,24*
€ 1,27*
1 Tag
708
1
€ 5,95*
ab € 1,29*
€ 1,32*
Lager 4012
225
1
€ 6,90*
ab € 1,29*
€ 1,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-MTK25001
ab € 2,95*
Zubehör
edding
4-3300N
ab € 5,28*
Zubehör
edding
4-T100001
ab € 4,97*
Zubehör
edding
4-T25001
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.