Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-643101023 Herst.-Nr.: 4-T100001 EAN/GTIN: 4004764024872 |
| | |
|
| | |
| Nachfülltinte mit Tropfendosierer geeignet für das schnelle Nachfüllen diverser edding Permanentmarker. Die Nachfüllflasche enthält 100 ml. Ohne Zusatz von Xylol und Toluol. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100.00 ml | Zolltarifnummer (TARIC): | 32159070 | GTIN: | 4004764024872 | Hersteller-Name: | edding | Produkttypbezeichnung: | Nachfülltinte | Artikelbezeichnung: | edding T 100 Nachfülltinte Permanentmarker schwarz | Alleinstellungsmerkmal: | Schnelle Nachfüllmöglichkeit zur Verlängerung der Lebensdauer fast aller edding Permanentmarker. | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 232704 G | Paletten-Abmessung Volumen: | 844800 l | Anzahl der Produkte pro Palette: | 1920 | Farbcode: | 001 | Farbe: | Schwarz | Produktverwendung: | drop dispenser | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Ja | Basisfarbe: | Schwarz | Nettogewicht: | 110 G | Ausführung des Behälters: | Nachfüllflasche | Beschreibung der Besonderheiten: | Nachfüllen ist umweltfreundlich, da die Abfallmenge reduziert wird. Präzises Nachfüllen mit dem Tropfendosierer. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany. | Garantie gewährt: | Nein | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Einzelartikel | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Geruchsarme permanente Tinte ohne Toluol und Xylol | lichtbeständig gegeben: | Ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Flasche | € 5,49* | ab € 4,97* | € 5,21* | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 5,95* | ab € 5,10* | € 5,35* | | | | | | | | 1 | | pro Flasche | € 6,95* | ab € 5,64* | € 5,93* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 4,99* | ab € 5,72* | € 6,00* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 5,87* | ab € 5,97* | € 6,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 100 Milliliter (ab € 0,0497* pro Milliliter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|