Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker Nr.11 rot Ed DIN g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Permanentmarker Nr.11 rot Ed DIN g
Permanentmarker Nr.11 rot Ed DIN g
Artikel-Nr.:
     4012-204318
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-11002
EAN/GTIN:
     4004764869510
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Permanentmarker edding retract 11

Ausführung: Rundspitze mit Kunststoff-Schaft. Druckmechanik für Ein-Hand-Bedienung. Lieferung ohne Kappe, die spezielle Verschlusstechnik verhindert ein Austrocknen des Markers bei eingezogener Spitze. Schnell trocknende, permanente und geruchsarme Tinte ohne Zusatz von Tuluol/Xylol, abrieb- und wasserfest, lichtbeständig und nachfüllbar.

Anwendung: Zum Beschriften auf fast allen Materialien, auch Metall, Glas und Kunststoff.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
rot
Strichbreite ca.:
1,5–3 mm
Markenname:
edding
Herstellername:
edding Vertrieb GmbH
Herstellerartikelnummer:
4-11002
Ursprungsland:
Südkorea
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Labmarker, Labormarker, Laborstift, Permanent Marker, Permanentmarker, permanentmarker edding rot runde spitze, permanent marker, permanent marker rot, 97650010, Edding, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, QR4029289, retract
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,88*
€ 2,66*
1 Tag
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 1,98*
€ 2,85*
1 Tag
48
20
Frei Haus
ab € 2,02*
€ 2,94*
1
€ 4,75*
ab € 1,86*
€ 3,09*
Lager 4012
48
1
€ 6,90*
ab € 1,90*
€ 3,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-RMTK25002
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.