Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenschlüssel DIN 1810A 45- 50 mm m.Nase AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hakenschlüssel DIN 1810A 45- 50 mm m.Nase AMF
Hakenschlüssel DIN 1810A 45- 50 mm m.Nase AMF
Artikel-Nr.:
     4012-205145
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     54643
EAN/GTIN:
     4020772054649
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
Hakenschlüssel
Hakenschlüssel mit Nase

Ausführung: DIN 1810 Form A. Aus Spezialstahl, gehärtet, im Brünierton angelassen, mit Nase. Abgerundete Kanten für bessere Handhabung.

Anwendung: Für Nutmuttern nach DIN 1804 und Wälzlagermuttern nach DIN 981.

Weitere Informationen:
Spannweite min.:
45 mm
Spannweite max.:
50 mm
Gesamtlänge:
206 mm
Stärke:
6 mm
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
54643
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Hakenschlüssel (Funkenfrei), hakenschlüssel mit nase 45-50, hakenschlüssel (funkenfrei), hakenschlüssel amf, 1810, 58210450, AMF, DIN1810A, Nase, QR4027135, Schraubenschlüssel,, Steckschlüssel,
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
61
20
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 4,88*
Lager 4012
61
1
€ 6,90*
ab € 3,62*
€ 4,91*
3 Tage
66
1
€ 7,90*
ab € 3,79*
€ 5,13*
5 Tage
66
1
€ 4,30*
ab € 3,73*
€ 5,20*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,31*
€ 5,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.