Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenschlüssel DIN1810A mit Nase 45-50mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hakenschlüssel DIN1810A mit Nase 45-50mm AMF
Hakenschlüssel DIN1810A mit Nase 45-50mm AMF
Hakenschlüssel DIN1810A mit Nase 45-50mm AMF
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4020772054649
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     3058210450
EAN/GTIN:
     4020772054649
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
Hakenschlüssel
Hakenschlüssel mit Nase, brüniert Ausführung: DIN 1810 Form A, mit Nase. Abgerundete Kanten für bessere Handhabung. Anwendung: Für Nutmuttern nach DIN 1804 und Wälzlagermuttern nach DIN 981. Aus Spezialstahl, gehärtet, im Brünierton angelassen.
Weitere Informationen:
Länge:
206 mm
Spannweite:
45–50 mm
Stärke:
6,0 mm | 6 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3058210450
Weitere Suchbegriffe: Hakenschlüssel (Funkenfrei), hakenschlüssel amf, hakenschlüssel nase, hakenschlüssel, Nase, Schlüssel, DIN, mit, DIN1810A, 1810, Steckschlüssel, Schraubenschlüssel, AMF, QR4027135, Haken-Schlüssel, 3058210450, 58210450
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
52
1
€ 6,90*
ab € 3,64*
€ 4,92*
1 Tag
52
20
Frei Haus
ab € 3,57*
€ 4,93*
Lager 7
42
1
€ 4,79*
ab € 3,76*
€ 5,08*
1 Tag
58
1
€ 7,90*
ab € 3,78*
€ 5,13*
5 Tage
67
1
€ 4,30*
ab € 3,75*
€ 5,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.