Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher Sechskant 5 mm kurz Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschraubendreher Sechskant 5 mm kurz Wera
Winkelschraubendreher Sechskant 5 mm kurz Wera
Artikel-Nr.:
     4012-205212
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5022045001
EAN/GTIN:
     4013288139320
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Sechskant-Winkelschraubendreher mit Kugelkopf und verkürztem Schenkel

Ausführung: Aus speziallegiertem Werkzeugstahl, Gestell verchromt. Mit verkürztem Schenkel und Hex-Plus-Geometrie, dadurch 20 % mehr statisches Drehmoment und Schonung der Innensechskantschraube. Der Kugelkopf ermöglicht Schraubenarbeiten auch in Schräglage.

Anwendung: Speziell zum Verschrauben an beengten und schlecht zugänglichen Stellen.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
5 mm
Schenkellänge, kurz:
12 mm
Schenkellänge, lang:
160 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5022045001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
22
1
€ 6,90*
ab € 1,75*
€ 2,42*
1 Tag
22
20
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 2,64*
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,90*
ab € 2,17*
€ 2,70*
3 Tage
19
1
€ 4,79*
ab € 2,01*
€ 2,78*
4 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 1,99*
€ 2,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05022040001
ab € 0,80*
Ähnlich
Wera
05022048001
ab € 3,34*
Ähnlich
Wera
05022041001
ab € 0,80*
Ähnlich
Wera
05022042001
ab € 0,92*
Ähnlich
Wera
05022043001
ab € 1,36*
Ähnlich
Wera
05022044001
ab € 1,37*
Ähnlich
Wera
05022046001
ab € 1,84*
Ähnlich
Wera
05022047001
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.