Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suchspiegel, eck. 43x65 mm 240-680 mm Hesse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suchspiegel, eck. 43x65 mm 240-680 mm Hesse
Suchspiegel, eck. 43x65 mm 240-680 mm Hesse
Artikel-Nr.:
     4012-205473
Hersteller:
     Heinz Hesse
Herst.-Nr.:
     461034
EAN/GTIN:
     4030884610343
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel
Teleskop-Suchspiegel

Ausführung: Spiegelgehäuse aus Stahl mit Metalleinfassung, verchromtes Teleskoprohr und Komfort-Kunststoffgriff.

Weitere Informationen:
Spiegellänge:
65 mm
Spiegelbreite:
43 mm
Länge von:
240 mm
Länge bis:
680 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Teleskop Inspektionsspiegel, Teleskop-Suchspiegel, Teleskopspiegel, Teleskopsuchspiegel, inspektionsspiegel, 65270025, FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013/14_DE, Handwerkzeuge, Hesse, QR4028395
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
81
10
Frei Haus
ab € 9,71*
€ 12,44*
Lager 4012
81
1
€ 6,90*
ab € 9,51*
€ 13,51*
3 Tage
69
1
€ 4,79*
ab € 9,82*
€ 13,94*
1 Tag
114
1
€ 7,90*
ab € 9,94*
€ 14,01*
4 Tage
114
1
€ 4,30*
ab € 10,20*
€ 14,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
877743
ab € 7,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.