| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-205576 Herst.-Nr.: 53-12 EAN/GTIN: 4021176342646 |
| |
|
| | |
| Stehbolzen-Aus- und Eindreher Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Die Betätigung kann mittels 21-mm-Ringschlüssel oder 1/2"-Steckschlüssel erfolgen. Weitere Informationen: | | Modell: | 53-12 | Spannweite: | 12 mm | Schlüsselweite: | 21 mm | Markenname: | KUKKO | Herstellername: | Kleinbongartz & Kaiser oHG | Herstellerartikelnummer: | 53-12 | Ursprungsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 69390012, Abzieher, Ausdreher, Eindreher, Handwerkzeuge, Kukko, Stehbolzen-Aus- |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 37,66* | € 45,69* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 37,40* | € 45,73* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 37,58* | € 45,83* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 37,93* | € 46,38* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 38,10* | € 46,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|