Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehbolzen-Ausdreher 16 mm Kukko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehbolzen-Ausdreher 16 mm Kukko
Stehbolzen-Ausdreher 16 mm Kukko
Artikel-Nr.:
     4012-205578
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     53-16
EAN/GTIN:
     4021176388774
Suchbegriffe:
Bolzenausdreher
Stehbolzenausdreher
stehbolzenausdreher kukko
bolzenausdreher
Stehbolzen-Aus- und Eindreher

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Die Betätigung kann mittels 21-mm-Ringschlüssel oder 1/2"-Steckschlüssel erfolgen.

Weitere Informationen:
Modell:
53-16
Spannweite:
16 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Markenname:
KUKKO
Herstellername:
Kleinbongartz & Kaiser oHG
Herstellerartikelnummer:
53-16
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: 69390016, Abzieher, Ausdreher, Eindreher, Handwerkzeuge, Kukko, Stehbolzen-Aus-
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 4,79*
ab € 58,58*
€ 72,70*
Lager 4012
5
€ 5,90*
ab € 58,58*
€ 72,73*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 59,39*
€ 73,79*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 60,08*
€ 74,42*
2 Tage
8
€ 7,90*
ab € 60,54*
€ 75,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.