Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktscheibe ROLOC 76,2 mm 6 A med 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompaktscheibe ROLOC 76,2 mm 6 A med 3M
Kompaktscheibe ROLOC 76,2 mm 6 A med 3M
Artikel-Nr.:
     4012-205802
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000028469
EAN/GTIN:
     0048011171913
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Grobreinigungsscheibe
ROLOC™-Kompaktscheibe, Ø 76,2 mm

ROLOC™-Schnellwechselsystem
Ideal bei häufig wechselnder Aufgabenstellung.
ROLOC™ ist ein Reparatur-Schnellsystem für kleinere oder kleinflächigere Reparaturen.
Mittels einer einfachen Drehbewegung lässt sich das benötigte Schleifmittel schnell und einfach wechseln. Die große Auswahl an Schleifmitteln deckt nahezu jeden Anwendungsbereich vom Entgraten über Schleifen bis hin zum Finishen ab. Um schnell und sicher die richtige Körnung auszuwählen, sind alle ROLOC™-Schleifscheiben mit einer Farbkodierung ausgestattet.



XL-DR
Ausführung: Verpresste Faservliesscheibe, mit harzgebundenem Schleifmittel für einen ruhigen und gleichmäßigen Lauf. Hohe Schneidleistung, Kantenfestigkeit und Widerstandsfähigkeit.

Anwendung: Besonders zum Entgraten, Reduzieren der Rautiefe und für ein gleichmäßiges, feines Finish geeignet.

Hinweis: ROLOC™-Stützteller siehe (Bestell-Nr. 8245). Stützteller-Ø 25,4 und 38,1 mm für die Kanten-/Profilbearbeitung.

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
76,2 mm
Feinheitsgrad:
mittel
Härte:
6
Farbe:
braun
max. Drehzahl:
5100 min-1
Markenname:
3M
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
7000028469
Ursprungsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsvlies, Vlies-Schleifscheibe, Schleifscheibe mit Schnellwechselsystem, grobreinigungsscheibe 3m, exzenter schleifscheibe, 76,2, Kompaktscheibe, Kompakt-Schleifscheibe, QR5178348, ROLOC, ROLOC(TM), ROLOC(TM)-Kompaktscheibe, ROLOCTM, ROLOCTM-Kompaktscheibe, Schleifscheibe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
90
10
Frei Haus
ab € 7,15*
€ 9,37*
Lager 4012
90
1
€ 6,90*
ab € 7,18*
€ 10,27*
4 Tage
77
1
€ 4,79*
ab € 7,35*
€ 10,49*
1 Tag
90
1
€ 7,90*
ab € 7,40*
€ 10,59*
4 Tage
168
1
€ 4,30*
ab € 7,53*
€ 10,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.