Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere 560 mm m.Ratschenfunktion Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelschere 560 mm m.Ratschenfunktion Knipex
Kabelschere 560 mm m.Ratschenfunktion Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-207940
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 32 038
EAN/GTIN:
     4003773071556
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Kabelschere mit Teleskop-Schenkeln

Ausführung: Schneidkopf aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte (auswechselbar), in Öl gehärtet und angelassen. Kopf brüniert. Mit Klemmschutz und nachstellbarem Schraubgelenk. Leichter und sauberer Schnitt durch neue Schneidengeometrie, geringer Kraftaufwand durch optimale Übersetzungsverhältnisse. Schenkel aus hochfestem Aluminium-Oval-Rohr, Schenkellänge verstellbar . Das mehrstufig einstellbare Knickgelenk ermöglicht das Arbeiten in engen Räumen und eine Optimierung des Hebelarms bei vollständig ausgezogenen Schenkeln. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen.

Anwendung: Für ein- und mehrdrähtige Kupfer- und Aluminiumkabel.

Hinweis: Nicht für Stahldraht, hartgezogene Kupferleiter oder Drahtseile geeignet.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
570–770 mm
Leiterquerschnitt:
280 mm²
Schneidwert-Ø:
38 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
95 32 038
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, VDE-Kabelschere, knipex kabelschere 280mm, knipex drahtschneider, kabelschere, 53940560, Handwerkzeug, Knipex, QR4028415, Schere, Schneidzange, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zange
Angebote (44)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
11
€ 4,90*
ab € 149,29*
€ 168,54*
€ 4,90*
ab € 150,90*
€ 171,31*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 152,56*
€ 172,75*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,01*
€ 173,52*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 158,23*
€ 178,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,54*
€ 200,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,50*
€ 200,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,84*
€ 186,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,30*
€ 183,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,29*
€ 177,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
95 39 038
ab € 90,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.