Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckbohrer Allmat 10x120 mm Heller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzweckbohrer Allmat 10x120 mm Heller
Mehrzweckbohrer Allmat 10x120 mm Heller
Artikel-Nr.:
     4012-208009
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     19417
EAN/GTIN:
     4010159194174
Suchbegriffe:
Mehrzweckbohrer
Multifunktionsbohrer
Universalbohrer
heller universalbohrer
Universalbohrer Allmat

Ausführung: Universalbohrer mit Rundschaft. Leichtes Anbohren auch auf glatten und harten Flächen dank diamantgeschliffener Hartmetall-Querschneide. Mit geschliffenem Außendurchmesser für exakte Bohrlöcher. Ausgelegt für lange Lebensdauer.

Anwendung: Für Mauerwerk, Wandfliesen, Marmor, Kunststoffe, Leichtbaustoffe, Metall, Buntmetalle, beschichtete Spanplatten. Auch für leicht schlagenden Gebrauch geeignet.

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
10 mm
Spirallänge:
80 mm
Gesamtlänge:
120 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Markenname:
heller
Herstellername:
Heller Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
19417
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: mehrzweckbohrer, 12610100, Allmat, Bohrer, Bohrkronen, Heller, Imbusschrauben, Innensechskantschrauben, Meißel,, QR4026018, Steinbohrer,, Zerspanung
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
26
20
Frei Haus
ab € 3,96*
€ 5,25*
Lager 4012
26
1
€ 6,90*
ab € 4,01*
€ 5,71*
4 Tage
22
1
€ 4,79*
ab € 4,06*
€ 5,77*
1 Tag
31
1
€ 7,90*
ab € 4,08*
€ 5,78*
3 Tage
31
1
€ 4,30*
ab € 4,19*
€ 6,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
22680 6
ab € 3,11*
Ähnlich
Heller
22711
ab € 3,99*
Ähnlich
Heller
26263 7
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.