Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckbohrer Allmat 10x120/80mm heller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzweckbohrer Allmat 10x120/80mm heller
Mehrzweckbohrer Allmat 10x120/80mm heller
Mehrzweckbohrer Allmat 10x120/80mm heller
Mehrzweckbohrer Allmat 10x120/80mm heller
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010159194174
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3012610100
EAN/GTIN:
     4010159194174
Suchbegriffe:
Mehrzweckbohrer
Multifunktionsbohrer
Universalbohrer
mehrzweckbohrer
Universalbohrer Allmat Ausführung: Universalbohrer mit Rundschaft. Leichtes Anbohren auch auf glatten und harten Flächen dank diamantgeschliffener Hartmetall-Querschneide. Mit geschliffenem Außendurchmesser für exakte Bohrlöcher. Ausgelegt für lange Lebensdauer. Anwendung: Für Mauerwerk, Wandfliesen, Marmor, Kunststoffe, Leichtbaustoffe, Metall, Buntmetalle, beschichtete Spanplatten. Auch für leicht schlagenden Gebrauch geeignet.
Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Gesamtlänge:
120 mm
Spirallänge:
80 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3012610100
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Bohrkronen, Mehrzweck-Bohrer, Zerspanung, Meißel, Allmat, Steinbohrer, Heller, QR4026018, Innensechskantschrauben, Imbusschrauben, Universal-Bohrer, 3012610100, 12610100
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
20
Frei Haus
ab € 3,98*
€ 5,23*
2 Tage
21
1
€ 6,90*
ab € 4,03*
€ 5,71*
Lager 7
18
1
€ 4,79*
ab € 4,06*
€ 5,77*
1 Tag
21
1
€ 7,90*
ab € 4,07*
€ 5,78*
4 Tage
21
1
€ 4,30*
ab € 4,20*
€ 6,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
22680 6
ab € 3,22*
Ähnlich
Heller
22711
ab € 3,99*
Ähnlich
Heller
26263 7
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.