Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Torx T 10 Stainless Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher Torx T 10 Stainless Wera
Schraubendreher Torx T 10 Stainless Wera
Artikel-Nr.:
     4012-208822
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5032052001
EAN/GTIN:
     4013288107497
Suchbegriffe:
TORX TR Schraubenzieher
TORX TR-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher
TORX©-Schraubendreher Stainless

Ausführung: Klinge aus Edelstahl, zähhart (54 HRC) durch Vakuum-Eishärtung. Mit Kraftform-Plus-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen und Abrollschutz. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebsymbol und Größe.

Anwendung: Spezialprodukt zur Vermeidung von Fremdrost bei der Verarbeitung von Schrauben aus Edelstahl.

Weitere Informationen:
Größe:
T 10
Klingenlänge:
80 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5032052001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,13*
€ 6,12*
Lager 4012
18
1
€ 6,90*
ab € 4,70*
€ 6,20*
1
€ 5,90*
ab € 4,58*
€ 6,83*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,22*
€ 6,91*
7 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 5,30*
€ 6,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05032053001
ab € 4,59*
Ähnlich
Wera
05032054001
ab € 4,63*
Ähnlich
Wera
05032055001
ab € 4,95*
Ähnlich
Wera
05032056001
ab € 5,42*
Ähnlich
Wera
05032057001
ab € 5,74*
Ähnlich
Wera
05032058001
ab € 8,63*
Ähnlich
Wera
05032050001
ab € 4,28*
Ähnlich
Wera
05032051001
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.