Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Werkstattwagen 2004 0511 985x775x475mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEDORE Werkstattwagen 2004 0511 985x775x475mm
GEDORE Werkstattwagen 2004 0511 985x775x475mm
GEDORE Werkstattwagen 2004 0511 985x775x475mm
Artikel-Nr.:
     4012-208872
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2004 0511
EAN/GTIN:
     4010886836484
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen gedore
werkstattwagen
Werkstattwagen Typ 2004

Ausführung: Stabile Stahlblechkonstruktion, multifunktionell, mit 7 einseitig ausziehbaren Schubfächern (5 x 67; 1 x 137; 1 x 207 mm hoch, alle individuell unterteilbar), mit Vollauszug, Einzelsicherung und Verschlussblenden, stabil und herausnehmbar. Schubfachhöhe 207 mm für 60 kg Schubfachbelastung. Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss. Komfortable und großflächige Arbeitsplattform aus ABS-Kunststoff, mit erhöhtem, breitem Rand. Hohe Standfestigkeit, Spurtreue und Wendigkeit durch das stabile Schwerlastfahrwerk. Zusätzlich verfügt der Werkstattwagen über einen umlaufenden Rammschutzpuffer mit Fersenschutz. Oberfläche kratzfest pulverbeschichtet, Korpus in GEDORIT blau, Schubfächer in GEDORIT silber.

Ausführung: Stabile Stahlblechkonstruktion, multifunktionell, mit 7 einseitig ausziehbaren Schubfächern (5 x 67 (4 kg Schubfachbelastung); 1 x 137 (40 kg Schubfachbelastung); 1 x 207 (60 kg Schubfachbelastung) mm hoch, alle individuell unterteilbar), mit Vollauszug, Einzelsicherung und Verschlussblenden, stabil und herausnehmbar. Die Grundausstattung beinhaltet 3 Längs- und 2 Querteiler. Vordere Stirnseite mit Vierkantlochung 10 x 38 mm zum Anbringen verschiedener Zubehörteile. Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss. Komfortable und großflächige Arbeitsplattform aus ABS-Kunststoff, mit erhöhtem, breitem Rand und Kleinteilefach. Hohe Standfestigkeit, Spurtreue und Wendigkeit durch das stabile Schwerlastfahrwerk mit 2 großen, seitlich überstehenden Hochleistungsrädern sowie 2 kugelgelagerten Lenkrollen, einseitig mit Totalfeststeller. Zusätzlich verfügt der Werkstattwagen über einen umlaufenden Rammschutzpuffer mit Fersenschutz. Oberfläche kratzfest pulverbeschichtet, Korpus in GEDORIT blau, Schubfächer in GEDORIT silber.
Weitere Suchbegriffe: Gedore, 3061700130, 61700130, 061700130
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 949,45*
€ 1.015,77*
Lager 4012
3
Frei Haus
ab € 958,62*
€ 1.024,97*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 949,62*
€ 1.040,19*
21 Tage
10
Frei Haus
ab € 963,67*
€ 1.050,76*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 984,30*
€ 1.056,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.024,97*
€ 1.219,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.018,13*
€ 1.211,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 980,04*
€ 1.166,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 965,36*
€ 1.148,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 958,62*
€ 1.140,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1618687
ab € 7,55*
Zubehör
Gedore
5790250
ab € 24,86*
Zubehör
Gedore
1446967
ab € 46,22*
Zubehör
Gedore
1888927
ab € 460,67*
Zubehör
Gedore
5326490
ab € 4,30*
Zubehör
Gedore
5326220
ab € 2,22*
Zubehör
Gedore
5326060
ab € 1,74*
Zubehör
Gedore
1446169
ab € 522,49*
Zubehör
Gedore
2663104
ab € 123,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.